エスコ
300ml オイラー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76611064
品番
EA990PJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
目盛付
仕様
●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml
アズワン品番
65-2312-82
危険物の類別
非危険物