エスコ
400ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76611116
品番
EA990PK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様
●容量(ml):400●サイズ(mm):155×73×200●ノズル長:87mm●重量(g):63●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番
65-2312-87
危険物の類別
非危険物