EA991CN-156 グリースポンプ用ノズル エスコ 76611378

EA991CN-156 グリースポンプ用ノズル エスコ 76611378
EA991CN-156 グリースポンプ用ノズル エスコ 76611378

グリースポンプ用ノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●全長:355mm●最大使用圧力:31MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~6、-10(かみこみ式カプラータイプ)注文コード76611378品番EA991CN-156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,447
販売価格(税別)
6,770
仕様●全長:355mm●最大使用圧力:31MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-37危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする