曜日別特売
EA991CY-11A グリースニップル(ピンタイプ) エスコ 76611457

 

EA991CY-11A グリースニップル(ピンタイプ) エスコ 76611457
EA991CY-11A グリースニップル(ピンタイプ) エスコ 76611457

グリースニップル(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●ねじサイズ:R1/8”●六角対辺:10mm●全長:27mm●材質:真鍮(ニッケルメッキ仕上)●入数:1個●サイズ:H:27mmS:8mm注文コード76611457品番EA991CY-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145
仕様●ねじサイズ:R1/8”●六角対辺:10mm●全長:27mm●材質:真鍮(ニッケルメッキ仕上)●入数:1個●サイズ:H:27mmS:8mmアズワン品番65-2314-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする