曜日別特売
EA991CY-12A グリースニップル(ピンタイプ) エスコ 76611466

 

EA991CY-12A グリースニップル(ピンタイプ) エスコ 76611466
EA991CY-12A グリースニップル(ピンタイプ) エスコ 76611466

グリースニップル(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじサイズ:R1/4”●六角対辺:14mm●全長:30mm●材質:真鍮(ニッケルメッキ仕上)●入数:1個●サイズ:H:30mmS:11mm注文コード76611466品番EA991CY-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥270
販売価格(税別)
245
仕様●ねじサイズ:R1/4”●六角対辺:14mm●全長:30mm●材質:真鍮(ニッケルメッキ仕上)●入数:1個●サイズ:H:30mmS:11mmアズワン品番65-2314-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする