エスコ
グリースニップル(JIS/67.5°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
76611518
品番
EA991CZ-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
仕様
●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番
65-2314-57