曜日別特売
EA992BM-16 じょうご(フィルター付/スチール製) エスコ 76612263

EA992BM-16 じょうご(フィルター付/スチール製) エスコ 76612263
EA992BM-16 じょうご(フィルター付/スチール製) エスコ 76612263
EA992BM-16 じょうご(フィルター付/スチール製) エスコ 76612263

じょうご(フィルター付/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2315-26
内容量1個注文コード76612263品番EA992BM-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,512
販売価格(税別)
5,920

フィルター付

仕様●材質:じょうご:スチール、ろ過部:ステンレス●直径:216mm●ノズル外径:28mmアズワン品番65-2315-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする