エスコ
使い捨て防護服
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2317-34
65-2317-31
65-2317-32
65-2317-33
65-2317-34
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76612866
品番
EA996AZ-44B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
仕様
●材質:PPメルトブローン、 PPスパンボンド不織布●サイズ:3L●適応身長:170~188cm●適応胸囲:96~124cm
アズワン品番
65-2317-34