曜日別特売
EA997AE-22 ドレンホース用ジョイント エスコ 76612988

 

EA997AE-22 ドレンホース用ジョイント エスコ 76612988
EA997AE-22 ドレンホース用ジョイント エスコ 76612988

ドレンホース用ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●外径:Φ24.4●長さ:28mm●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16注文コード76612988品番EA997AE-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

切断したドレンホースを接続するパーツです。

仕様●外径:Φ24.4●長さ:28mm●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16アズワン品番65-2317-51

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする