曜日別特売
EA997XC-162 ゴム板(ロール) エスコ 76613803

ゴム板(ロール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻仕様●幅(mm):100●長さ(m):1●厚み(mm):2●材質:天然ゴム注文コード76613803品番EA997XC-162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690
仕様●幅(mm):100●長さ(m):1●厚み(mm):2●材質:天然ゴムアズワン品番65-2319-21
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする