EA998MB-110 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ 76614223

EA998MB-110 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ 76614223
EA998MB-110 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ 76614223

親綱ロープ(水平用/緊張器付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ:32kNフック:14kN(※保証値ではありません)●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白フック:スチール(FS-90Z)エンド緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)●構造:三つ打ち●フック開口部開き:50mm●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2850●緊張器付フック部仕様:フック直結回転型(97ハリップ回転式)注文コード76614223品番EA998MB-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,580
販売価格(税別)
27,800

両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ:32kNフック:14kN(※保証値ではありません)●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白フック:スチール(FS-90Z)エンド緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)●構造:三つ打ち●フック開口部開き:50mm●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2850●緊張器付フック部仕様:フック直結回転型(97ハリップ回転式)アズワン品番65-2319-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする