曜日別特売
EA119-97 アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコ 76614388

EA119-97 アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコ 76614388
EA119-97 アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコ 76614388

アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10kg)注文コード76614388品番EA119-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,320
販売価格(税別)
31,200

5~10倍に希釈して使用
酸性
アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。
使用後の水洗いの必要はありません。

仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)アズワン品番65-2108-90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
1が参考にしています
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする