曜日別特売
EA339RE パイプカッター(1枚刃) エスコ 76614537

 

EA339RE パイプカッター(1枚刃) エスコ 76614537
EA339RE パイプカッター(1枚刃) エスコ 76614537
EA339RE パイプカッター(1枚刃) エスコ 76614537
EA339RE パイプカッター(1枚刃) エスコ 76614537

パイプカッター(1枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76614537品番EA339RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,780
販売価格(税別)
89,800

2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます

仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9アズワン品番65-2114-73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする