曜日別特売
EA506AF-146 137L 軽量コンテナ エスコ 76615079

137L 軽量コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76615079品番EA506AF-146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,811
販売価格(税別)
8,010

大型ながらも軽量です。
積み重ね可能

仕様●容量:137L●サイズ:外寸:838×503×380(H)mm内寸:803×468×368(H)mm有効内寸:795×460×358(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:17.68kN(1803kgf)●底面ブロック数:15アズワン品番65-2132-02コンテナ種類ベタ目

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする