エスコ
ドリルプレスバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
仕様
●口幅(mm):150●最大開口(mm):150●口深さ:51mm●重量(kg):13.6●材質:鋳鉄製
注文コード
76615806
品番
EA525AP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口幅(mm):150●最大開口(mm):150●口深さ:51mm●重量(kg):13.6●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880