エスコ
ベンチバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●口幅(mm):152●最大開口(mm):127●口深さ:76mm●重量(kg):17.7●材質:鋳鉄製
注文コード
76615858
品番
EA525WN-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,240
販売価格(税別)
¥
58,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口幅(mm):152●最大開口(mm):127●口深さ:76mm●重量(kg):17.7●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880