EA525WP-110 ベンチバイス(回転台付) エスコ 76615867

EA525WP-110 ベンチバイス(回転台付) エスコ 76615867
EA525WP-110 ベンチバイス(回転台付) エスコ 76615867
EA525WP-110 ベンチバイス(回転台付) エスコ 76615867
EA525WP-110 ベンチバイス(回転台付) エスコ 76615867
EA525WP-110 ベンチバイス(回転台付) エスコ 76615867
EA525WP-110 ベンチバイス(回転台付) エスコ 76615867

ベンチバイス(回転台付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):101●口深さ:89mm●重量(kg):14.1●パイプ能力径:Φ6.4~76.2mm●材質:鋳鉄製注文コード76615867品番EA525WP-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,900
販売価格(税別)
99,000

360°回転ベース

仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):101●口深さ:89mm●重量(kg):14.1●パイプ能力径:Φ6.4~76.2mm●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする