EA546BD-900B パイプレンチ エスコ 76616095

EA546BD-900B パイプレンチ エスコ 76616095
EA546BD-900B パイプレンチ エスコ 76616095
EA546BD-900B パイプレンチ エスコ 76616095
EA546BD-900B パイプレンチ エスコ 76616095

パイプレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1丁仕様●呼び全長(mm):900●パイプ外径(mm):132(100A)●歯幅:34.5mm●ヘッド幅:32.0mm●重量(kg):6.6注文コード76616095品番EA546BD-900B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,370
販売価格(税別)
26,700

鍛造鉄製

仕様●呼び全長(mm):900●パイプ外径(mm):132(100A)●歯幅:34.5mm●ヘッド幅:32.0mm●重量(kg):6.6アズワン品番65-2142-73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする