EA628ZZ-63 ネット用支柱(イボ付) エスコ 76616585

EA628ZZ-63 ネット用支柱(イボ付) エスコ 76616585
EA628ZZ-63 ネット用支柱(イボ付) エスコ 76616585
EA628ZZ-63 ネット用支柱(イボ付) エスコ 76616585
EA628ZZ-63 ネット用支柱(イボ付) エスコ 76616585
EA628ZZ-63 ネット用支柱(イボ付) エスコ 76616585
EA628ZZ-63 ネット用支柱(イボ付) エスコ 76616585

ネット用支柱(イボ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1パック(5本)注文コード76616585品番EA628ZZ-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ツルが巻きやすく、すべり落ちません。
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
農薬・肥料に侵されにくいです。

用途
誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など花卉:菊・カーネーション・観葉植物など梨・桃・みかん・ぶどうなど
仕様●サイズ(mm):Φ20×1800●入数:5本●材質:特殊オレフィン系樹脂●色:グリーンアズワン品番65-2159-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする