EA631BC-2 断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ 76616628

EA631BC-2 断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ 76616628
EA631BC-2 断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ 76616628
EA631BC-2 断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ 76616628

断路器操作用フック棒(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ32×1500mm●適用電圧:20kV●耐電圧:75kV(5分間合格)(吸水性なし)●絶縁抵抗:2000MΩ以上注文コード76616628品番EA631BC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,258
販売価格(税別)
4,780

電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用

仕様●サイズ:Φ32×1500mm●適用電圧:20kV●耐電圧:75kV(5分間合格)(吸水性なし)●絶縁抵抗:2000MΩ以上アズワン品番65-2159-36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする