エスコ
測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76617127
品番
EA720MF-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。
スタンドキャップ付
低重心で高い安定性を実現!
仕様
●適応ポール径:Φ25~32mm●全長:910mm●外径:Φ80mm●材質:スチール●重量:1.72kg●適応ポール長(目安):3mまで(無風の状態)
アズワン品番
65-2169-93
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880