曜日別特売
EA725KE-37 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76617434

ディバイダー(固定ねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●材質:スチール●測定範囲:600mm●脚長:600mm●重量(g):1256注文コード76617434品番EA725KE-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,770
販売価格(税別)
30,700

固定ねじ付
鉛筆ホルダー付

仕様●材質:スチール●測定範囲:600mm●脚長:600mm●重量(g):1256アズワン品番65-2174-30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする