エスコ
ディバイダー(固定ねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:特殊鋼●測定範囲:300mm●重量(g):220●先端:硬化チップ付
注文コード
76617459
品番
EA725KE-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
固定ネジ付
クイックリリース付
仕様
●材質:特殊鋼●測定範囲:300mm●重量(g):220●先端:硬化チップ付
アズワン品番
65-2174-36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880