EA761LC-25 予定表ボード エスコ 76617617

予定表ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ(W×H)mm:1200×900●重量(kg):3.2●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:1180×880mm注文コード76617617品番EA761LC-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,430
販売価格(税別)
31,300

軽量壁掛けタイプ

仕様●サイズ(W×H)mm:1200×900●重量(kg):3.2●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:1180×880mmアズワン品番65-2185-89繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする