エスコ
A2判 ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1枚
注文コード
76617976
品番
EA761LP-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様
●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番
65-2186-40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880