EA762CF-462 A1 デザインケース(二つ折り) エスコ 76618046

EA762CF-462 A1 デザインケース(二つ折り) エスコ 76618046
EA762CF-462 A1 デザインケース(二つ折り) エスコ 76618046

A1 デザインケース(二つ折り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76618046品番EA762CF-462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,795
販売価格(税別)
3,450

図面に折り目をつけずに収容できます。
書類が収まる仕切りシート付
水や汚れに強い丈夫なPP製。
軽量で携帯に最適です。

仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A1(2つ折)●サイズ:645×30×465mmアズワン品番65-2190-83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする