曜日別特売
EA762CF-476 A2 デザインケース エスコ 76618055

EA762CF-476 A2 デザインケース エスコ 76618055
EA762CF-476 A2 デザインケース エスコ 76618055
EA762CF-476 A2 デザインケース エスコ 76618055

A2 デザインケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊注文コード76618055品番EA762CF-476
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,575
販売価格(税別)
3,250

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。
適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!

仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A2●サイズ:635×30×460mm●カラー:ブラックアズワン品番65-2190-88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする