仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2アズワン品番65-2197-11