M4KA430-10-8-DC24V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD 76618552

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接続口径Rc3/8ねじの種類Rc注文コード76618552品番M4KA430-10-8-DC24V
参考基準価格(税別)¥218,790販売価格(税込)¥216,590
販売価格(税別)
196,900
ポート数5接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする