M4KB110-06-C03-2-DC24V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD 76618762

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接続口径Rc1/8ねじの種類Rc注文コード76618762品番M4KB110-06-C03-2-DC24V
参考基準価格(税別)¥23,360販売価格(税込)¥23,073
販売価格(税別)
20,975
接続口径Rc1/8ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする