曜日別特売
EA827AP-2 フリーホールソー エスコ 76619114

EA827AP-2 フリーホールソー エスコ 76619114
EA827AP-2 フリーホールソー エスコ 76619114
EA827AP-2 フリーホールソー エスコ 76619114

フリーホールソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード76619114品番EA827AP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
仕様●シャンク径(mm):Φ10●サイズ(mm):Φ70~200●切り込み深さ:0~33mm●穴あけ能力:石膏ボード厚さ:12mmベニヤ板厚さ:5.5mmコンパネ厚さ:12mm●本体サイズ:Φ292×237mm●重量:1.2kgアズワン品番65-2232-36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76619114EA827AP-270470918EA827AP-3EA827AP-2 フリーホールソー エスコ 70470918フリーホールソーエスコ1台
44,600
税込49,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする