エスコ
工業用換気扇用シャッター(風圧型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
76619297
品番
EA897EA-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
有圧換気扇専用風圧型シャッター
仕様
●適用羽根径:Φ60cm●サイズ:765×85×765mm●取付穴径:Φ10mm●埋込取付枠寸法:650×635mm
アズワン品番
65-2236-39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880