EA903BR-105 作業台(二段) エスコ 76619778

EA903BR-105 作業台(二段) エスコ 76619778
EA903BR-105 作業台(二段) エスコ 76619778

作業台(二段)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台仕様●天板高さ(m):0.6●最大使用荷重:150kg●段数:2●重量(kg):8.1●天板サイズ(mm):500×400●設置寸法(mm):515×615●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー注文コード76619778品番EA903BR-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,180
販売価格(税別)
53,800

アルミ合金製
縞板天板

仕様●天板高さ(m):0.6●最大使用荷重:150kg●段数:2●重量(kg):8.1●天板サイズ(mm):500×400●設置寸法(mm):515×615●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマーアズワン品番65-2238-68
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする