エスコ
低床作業台(伸縮/連結式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
天板高さ(m)
0.19~0.22
0.25~0.28
0.19~0.22
0.09~0.12
0.3~0.33
天板寸法(mm)
600×450
600×450
900×450
900×600
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76619805
品番
EA903BT-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,170
販売価格(税別)
¥
44,700
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.19~0.22
最大使用荷重(kg)
100
仕様
●重量(kg):4.9●設置寸法(W)×(D)mm:600×450
段数
1
天板寸法(mm)
600×450
材質(天板)
アルミ
アズワン品番
65-2238-37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880