曜日別特売
EA903BT-33 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ 76619884

EA903BT-33 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ 76619884
EA903BT-33 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ 76619884
EA903BT-33 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ 76619884
EA903BT-33 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ 76619884

低床作業台(伸縮/連結式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
天板高さ(m)0.3~0.33
天板寸法(mm)900×600
内容量1台注文コード76619884品番EA903BT-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,130
販売価格(税別)
68,300
天板高さ(m)0.3~0.33最大使用荷重(kg)100仕様●重量(kg):8.7●設置寸法(mm):900×600●材質:天板:凸プレートアジャスター:ステンレス製段数1天板寸法(mm)900×600材質(天板)アルミアズワン品番65-2238-77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする