エスコ
足場台(天板長さ調整式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●天板高さ(m):0.3●段数:2●重量(kg):9.6●天板サイズ(W×D)mm:236×1033~1453●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:323×1116×143●設置寸法(W)×(D)mm:323×1264~1684●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
注文コード
76619988
品番
EA905DH-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,030
販売価格(税別)
¥
37,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マンションなどの内装工事に最適。
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
仕様
●天板高さ(m):0.3●段数:2●重量(kg):9.6●天板サイズ(W×D)mm:236×1033~1453●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:323×1116×143●設置寸法(W)×(D)mm:323×1264~1684●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
アズワン品番
65-2238-94
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880