曜日別特売
EA927CJ-67 90.0L ボストンバッグ エスコ 76620435

EA927CJ-67 90.0L ボストンバッグ エスコ 76620435
EA927CJ-67 90.0L ボストンバッグ エスコ 76620435
EA927CJ-67 90.0L ボストンバッグ エスコ 76620435
EA927CJ-67 90.0L ボストンバッグ エスコ 76620435

90.0L ボストンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76620435品番EA927CJ-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

前と両サイドにジッパー式ポケット付
パッド入りショルダーストラップ
外ポケット3個

仕様●容量(L):90●サイズ(W×D×H)mm:762×355×355●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラックアズワン品番65-2247-66

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする