エスコ
90.0L ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
76620444
品番
EA927CJ-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前と両サイドにジッパー式ポケット付
パッド入りショルダーストラップ
外ポケット3個
仕様
●容量(L):90●サイズ(W×D×H)mm:762×355×355●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー
アズワン品番
65-2247-67
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880