エスコ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1袋
仕様
●長さ(m):10●カラー:橙●使用温度範囲:-50~95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):19
注文コード
76620916
品番
EA944BV-319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
仕様
●長さ(m):10●カラー:橙●使用温度範囲:-50~95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):19
アズワン品番
65-2259-84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76620916
EA944BV-319
76586896
EA944BV-622
コルゲートチューブ
エスコ
1袋
¥
2,860
税込
¥
3,146
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)