エスコ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
仕様
●内径(mm):32●長さ(m):5●カラー:黒●使用温度範囲:-50~95℃●材質:難燃性ポリプロピレン
注文コード
76620943
品番
EA944BV-532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
仕様
●内径(mm):32●長さ(m):5●カラー:黒●使用温度範囲:-50~95℃●材質:難燃性ポリプロピレン
アズワン品番
65-2259-95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880