曜日別特売
EA947JL-148 配線ダクト エスコ 76621126

EA947JL-148 配線ダクト エスコ 76621126
EA947JL-148 配線ダクト エスコ 76621126
EA947JL-148 配線ダクト エスコ 76621126

配線ダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1箱(5本)仕様●サイズ(mm):40×80●電線収容本数(AWG14):120本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本注文コード76621126品番EA947JL-148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

RoHS対応品
難燃性・絶縁性に優れています。

仕様●サイズ(mm):40×80●電線収容本数(AWG14):120本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本アズワン品番65-2263-84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする