EA954HC-1 昇降デスク エスコ 76621905

EA954HC-1 昇降デスク エスコ 76621905
EA954HC-1 昇降デスク エスコ 76621905

昇降デスク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード76621905品番EA954HC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,270
販売価格(税別)
25,700

天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。
自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに
天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒アズワン品番65-2289-99
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする