EA954HC-104 引き出し付机上ラック エスコ 76621923

引き出し付机上ラック

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)9
内容量1台注文コード76621923品番EA954HC-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,020
販売価格(税別)
28,200

スライド可動式サポーター付

ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×243×274棚段数2段総耐荷重(kg)4質量(kg)9仕様●サイズ(W×D×H)mm:667×243×274●重量(kg):9●耐荷重:4kg●材質:本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂●引出し:A4判横型2列2段材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂アズワン品番65-2290-14
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 経理課

机上がすっきり整頓され 書類の整理がスムーズにいくようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする