曜日別特売
EA954HC-138 デスク エスコ 76621966

EA954HC-138 デスク エスコ 76621966
EA954HC-138 デスク エスコ 76621966

デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード76621966品番EA954HC-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。
足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×750×700●重量(kg):19.1●耐荷重(kg):30●材質:天板:MDF(ポリウレタン塗装)フレーム:スチールアズワン品番65-2290-18
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする