曜日別特売
EA954HC-743 ミーティングテーブル エスコ 76622289

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVCエッジ巻脚部;30角 ポリエステル粉体塗装●サイズ:1800×750×700mm●耐荷重:40kg●色:天板:ナチュラルフレーム:ブラック●重量:31.5kg注文コード76622289品番EA954HC-743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,740
販売価格(税別)
63,400
仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVCエッジ巻脚部;30角 ポリエステル粉体塗装●サイズ:1800×750×700mm●耐荷重:40kg●色:天板:ナチュラルフレーム:ブラック●重量:31.5kgアズワン品番65-2290-95
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする