EA954JB-20 [卓上型] セーフティボックス(シャッター付 エスコ 76622569

EA954JB-20 [卓上型] セーフティボックス(シャッター付 エスコ 76622569
EA954JB-20 [卓上型] セーフティボックス(シャッター付 エスコ 76622569

[卓上型] セーフティボックス(シャッター付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台仕様●サイズ(W×D×H)mm:550×383×424●重量(kg):7.1●材質:スチール、再生ABS樹脂注文コード76622569品番EA954JB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,750
販売価格(税別)
32,500
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550×383×424●重量(kg):7.1●材質:スチール、再生ABS樹脂アズワン品番65-2291-24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする