エスコ
鍵付 深1・浅3段 レターケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76622605
品番
EA954JD-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,284
販売価格(税別)
¥
8,440
バスケットに入れる
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。
エコマーク取得商品
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番
65-2291-29
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880