内容量1セット仕様●サイズ(W×D×H)mm:1176×557×939●重量:15.4kg●耐荷重:20kg/段●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプ、メタルジョイント(鉄)、プラスチックジョイント、固定金具:鉄ノブボルト:ナイロン+鉄●適合車種:ハイルーフ、ユーティリティーナット搭載車両に適合(標準ルーフ車には取付不可)スズキ(エブリイ:2015年2月~)、三菱(ミニキャブバン:2015年3月~)、日産(NV100クリッパー:2015年3月~)、マツダ(スクラムバン:2015年3月~)注文コード76623427品番EA957-301