エスコ
コンパクト金庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
76623506
品番
EA961KD-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外寸サイズ(W×D×H)mm:350×250×250●内寸サイズ(W×D×H)mm:346×194×246●材質:鋼材●容量:16L●カラー:オフホワイト●電源:アルカリ単3乾電池×4本(付属)●付属品:操作表示ステッカー(英語、日本語、韓国語、中国語)、緊急解除キー、プラスチックアンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ、単3電池×4本●重量:10kg●耐火時間:非耐火
アズワン品番
65-2295-78
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880