曜日別特売
EA976AF-180DB 200kg/6段 スチール棚(連結用 エスコ 76624163

EA976AF-180DB 200kg/6段 スチール棚(連結用 エスコ 76624163
EA976AF-180DB 200kg/6段 スチール棚(連結用 エスコ 76624163

200kg/6段 スチール棚(連結用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●間口(mm):1795●奥行(mm):470●重量(kg):81.1●高さ:1800mm●段数:6段●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm●耐荷重:1000kg(1段あたり:200kg)注文コード76624163品番EA976AF-180DB
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,010
販売価格(税別)
59,100

ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。

アズワン品番65-2296-94仕様●間口(mm):1795●奥行(mm):470●重量(kg):81.1●高さ:1800mm●段数:6段●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm●耐荷重:1000kg(1段あたり:200kg)
注意
※【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする